ZAMET SPA - ZATRV0030660 03 ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 60X600 - RV0030660 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del profilo - Forma a U
Larghezza - 602 mm
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 32193 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25.371 km CO₂eq
EAN
8025784013598
Codice prodotto
ZATRV0030660 03
Cod. produttore
RV0030660 03
Produttore
ZAT
Forma del profilo:
Forma a U
Larghezza:
602 mm
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
32193 mm²
Parete divisoria integrata:
Senza
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo III


