pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATRV0030310 03 ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 30X100 - RV0030310 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATRV0030310 03 ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 30X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 102 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Materiale - Acciaio

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 3 M

Impronta di carbonio del prodotto

5248 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8025784013260

Codice prodotto

ZATRV0030310 03

Cod. produttore

RV0030310 03

Produttore

ZAT

Larghezza:

102 mm

Altezza:

35 mm

Forma del profilo:

Forma a U

Materiale:

Acciaio

Tipologia:

Connettore integrato

Lunghezza:

3000 mm

Parete divisoria integrata:

Senza

Adatto per l'integrità del circuito:

sì

Sezione utile:

2687 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo III

ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 30X100