pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATR03151000 40 ZR BARRA FILETTATA DIA 10 MT 1 - R03151000 40

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATR03151000 40 ZR BARRA FILETTATA DIA 10 MT 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)

  • Protezione della superficie - Altro

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784012706

Codice prodotto

ZATR03151000 40

Cod. produttore

R03151000 40

Produttore

ZAT

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Altro

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura metrica:

10

Filettatura per pollice:

0

Lunghezza:

1000 mm

ZR BARRA FILETTATA DIA 10 MT 1