pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATM05600620 01 ZM VITE TESTA BOMBATA M06X20 CONF.100 - M05600620 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATM05600620 01 ZM VITE TESTA BOMBATA M06X20 CONF.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa bombata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784010733

Codice prodotto

ZATM05600620 01

Cod. produttore

M05600620 01

Produttore

ZAT

Forma della testa:

Testa bombata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

20 mm

Dimensione della filettatura metrica:

6

Qualità del materiale:

Altro

Testa svasata:

no

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Altro

Con flangia:

no

Apertura chiave:

10 mm

Autobloccante:

no

Dimensione quadro sotto testa:

0 mm

Diametro della testa:

0 mm

Passo della filettatura:

1 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistra:

no

Filettatura per pollice:

0

ZM VITE TESTA BOMBATA M06X20 CONFEZIONE 100