pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATM03100505 01 ZM T SALIR VAR PI COP FAR 50X 50 12 - M03100505 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATM03100505 01 ZM T SALIR VAR PI COP FAR 50X 50 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale

  • Tipologia - Connettore integrato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784007849

Codice prodotto

ZATM03100505 01

Cod. produttore

M03100505 01

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente longitudinale

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

ZM T salita con variaz. di piano con Coperchio FAR 50X 50 12