pagina iniziale
nuovo

ZAMET SPA - ZATM03001540 20 ZM T SALIRE DIEDRO COP FAR 150X400 20 - M03001540 20

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATM03001540 20 ZM T SALIRE DIEDRO COP FAR    150X400 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 400 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale

  • Tipologia - Connettore integrato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784007832

Codice prodotto

ZATM03001540 20

Cod. produttore

M03001540 20

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

400 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente longitudinale

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

ZM T SALITA A DIEDRO CON COPERCHIO FAR 150X400 20