ZAMET SPA - ZATM03001030 01 ZM T SALIRE DIEDRO COP FAR 100X300 15 - M03001030 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 300 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale
Tipologia - Connettore integrato
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784007771
Codice prodotto
ZATM03001030 01
Cod. produttore
M03001030 01
Produttore
ZAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
300 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente longitudinale
Tipologia:
Connettore integrato
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


