ZAMET SPA - ZATM02401060 50 ZM RACCORDO T COP AL FAR 100X600 20 - M02401060 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Tipologia - Connettore integrato
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784006927
Codice prodotto
ZATM02401060 50
Cod. produttore
M02401060 50
Produttore
ZAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
600 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Tipologia:
Connettore integrato
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


