ZAMET SPA - ZATM02401040 20 ZM RACCORDO T COP FAR 100X400 20 - M02401040 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Tipologia - Connettore integrato
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784006873
Codice prodotto
ZATM02401040 20
Cod. produttore
M02401040 20
Produttore
ZAT
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


