pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATM02401010 01 ZM RACCORDO T COP FAR 100X100 12 - M02401010 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATM02401010 01 ZM RACCORDO T COP FAR 100X100 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Tipologia - Connettore integrato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784006750

Codice prodotto

ZATM02401010 01

Cod. produttore

M02401010 01

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

75 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

ZM RACCORDO T CON COPERCHIO FAR 100X100 12