pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATM02400707 01 ZM RACCORDO T COP FAR 75X 75 12 - M02400707 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATM02400707 01 ZM RACCORDO T COP FAR 75X 75 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Tipologia - Connettore integrato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784006743

Codice prodotto

ZATM02400707 01

Cod. produttore

M02400707 01

Produttore

ZAT

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

ZM RACCORDO T CON COPERCHIO FAR 75X 75 12