ZAMET SPA - ZATM02400505 01 ZM RACCORDO T COP FAR 50X 50 12 - M02400505 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Tipologia - Connettore integrato
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784006736
Codice prodotto
ZATM02400505 01
Cod. produttore
M02400505 01
Produttore
ZAT
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


