pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATM01003736 50 ZM RIDUZIONE COP FAR 100X400/100X300 20 - M01003736 50

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATM01003736 50 ZM RIDUZIONE COP FAR 100X400/100X300 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 400 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784004695

Codice prodotto

ZATM01003736 50

Cod. produttore

M01003736 50

Produttore

ZAT

Larghezza (grande):

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Colore:

Zinco

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

ZM RIDUZIONE CON COPERCHIO FAR 100X400/100X300 20