pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATM01003634 01 ZM RIDUZIONE COP FAR 100X300/100X150 15 - M01003634 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATM01003634 01 ZM RIDUZIONE COP FAR 100X300/100X150 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza (grande) - 300 mm

  • Larghezza (piccola) - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784004626

Codice prodotto

ZATM01003634 01

Cod. produttore

M01003634 01

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza (grande):

300 mm

Larghezza (piccola):

150 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

ZM RIDUZIONE CON COPERCHIO FAR 100X300/100X150 15