ZAMET SPA - ZATH00024050 25 ZH MINI RETE MT 2 40X 50 - H00024050 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del profilo - Forma a U
Larghezza - 50 mm
Altezza - 40 mm
Lunghezza - 2000 mm
Sezione utile - 2000 mm²
Confezione
2 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5248 km CO₂eq
EAN
8025784003469
Codice prodotto
ZATH00024050 25
Cod. produttore
H00024050 25
Produttore
ZAT
Forma del profilo:
Forma a U
Larghezza:
50 mm
Altezza:
40 mm
Lunghezza:
2000 mm
Sezione utile:
2000 mm²
Parete divisoria integrata:
Senza
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica


