pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATGFX25AF ZB GIUNTO FLESSIBILE 25A 4POLI - GFX25AF

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATGFX25AF ZB GIUNTO FLESSIBILE 25A 4POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A

  • Tipologia - Singolo

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...600 V

  • Numero di poli - 4

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162830351

Codice prodotto

ZATGFX25AF

Cod. produttore

GFX25AF

Produttore

ZAT

Corrente nominale in AC 50 Hz:

25 A

Tipologia:

Singolo

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...600 V

Numero di poli:

4

Colore:

Grigio

Lunghezza:

795 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di punti di uscita:

2

Flessibile:

sì

Numero RAL:

7035

Larghezza:

120 mm

Altezza:

75 mm

ZB GIUNTO FLESSIBILE 25A 4POLI