pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATF08161230 40 ZF VITE TESTA AD ANCORA X PROFILATI12X30 - F08161230 40

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATF08161230 40 ZF VITE TESTA AD ANCORA X PROFILATI12X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Forma della testa - Altro

  • Testa svasata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784083850

Codice prodotto

ZATF08161230 40

Cod. produttore

F08161230 40

Produttore

ZAT

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Protezione della superficie:

Non trattato

Forma della testa:

Altro

Testa svasata:

no

Dimensione quadro sotto testa:

0 mm

Dimensione della filettatura metrica:

12

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

30 mm

Lunghezza della filettatura:

30 mm

Apertura chiave:

19 mm

Filettatura per pollice:

0

Tipo di filettatura:

Metrico

Filettatura sinistra:

no

Diametro della testa:

0 mm

Altezza testa:

9 mm

Con flangia:

no

Con dado:

no

Con rondella:

no

Autobloccante:

no

Colore:

Acciaio inox

ZF VITE TESTA AD ANCORA X PROFILATI12X30