ZAMET SPA - ZATF08160830 41 ZF VITE TESTA AD ANCORA X PROFILATI 8X30 - F08160830 41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale - Acciaio inox 316 (1.4401)
Protezione della superficie - Non trattato
Forma della testa - Altro
Testa svasata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025784003360
Codice prodotto
ZATF08160830 41
Cod. produttore
F08160830 41
Produttore
ZAT
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Protezione della superficie:
Non trattato
Forma della testa:
Altro
Testa svasata:
no
Dimensione quadro sotto testa:
0 mm
Dimensione della filettatura metrica:
8
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
30 mm
Lunghezza della filettatura:
30 mm
Apertura chiave:
13 mm
Filettatura per pollice:
0
Tipo di filettatura:
Metrico
Filettatura sinistra:
no
Diametro della testa:
0 mm
Altezza testa:
9 mm
Con flangia:
no
Con dado:
no
Con rondella:
no
Autobloccante:
no
Colore:
Acciaio inox