pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATE00443000 75 ZE PROF.A C ASOL.MT.3(CON FORI LAT.) 15 - E00443000 75

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATE00443000 75 ZE PROF.A C ASOL.MT.3(CON FORI LAT.) 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Confezione

  • 30 M

EAN

8025784000888

Codice prodotto

ZATE00443000 75

Cod. produttore

E00443000 75

Produttore

ZAT

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza:

45 mm

Altezza:

18 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

9 mm

Capacità di portata:

0 kN

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Colore:

Acciaio inox

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

9 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

sì

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

0 cm⁴

Area di inerzia Iz:

0 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0 cm³

Momento di resistenza Wz:

0 cm³

Protezione superficiale spessore:

0 µm

ZE PROFILATO A C ASOL.MT.3(CON FORI LAT.) 15