pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATE00443000 73 ZE PROF.A C ASOL.MT.3(CON FORI LAT.) 20 - E00443000 73

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATE00443000 73 ZE PROF.A C ASOL.MT.3(CON FORI LAT.) 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 18 mm

  • Larghezza della fessura - 9 mm

  • Spessore del materiale - 2 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

8025784000871

Codice prodotto

ZATE00443000 73

Cod. produttore

E00443000 73

Produttore

ZAT

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

18 mm

Larghezza della fessura:

9 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Larghezza del foro:

9 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Capacità di portata:

0 kN

Momento d'inerzia ly:

0 cm⁴

Area di inerzia Iz:

0 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0 cm³

Momento di resistenza Wz:

0 cm³

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Protezione della superficie:

Altro

Protezione superficiale spessore:

0 µm

Colore:

Acciaio inox

ZE PROFILATO A C ASOL.MT.3(CON FORI LAT.) 20