ZAMET SPA - ZATCOSBPG800A ZB ANGOLO ORIZZONTALE SINISTRO 800A - COSBPG800A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta L
Flessibile - no
Numero di poli - 4
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Corrente nominale in AC 50 Hz - 800 A
Confezione
1 PZ
EAN
8050162831822
Codice prodotto
ZATCOSBPG800A
Cod. produttore
COSBPG800A
Produttore
ZAT
Tipologia:
Cassetta L
Flessibile:
no
Numero di poli:
4
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Corrente nominale in AC 50 Hz:
800 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
600...690 V
Lunghezza:
570 m
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55


