pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATCAT32DC ZB CASSETTA 32A GUIDA 4 MOD COP CHIUSO - CAT32DC

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATCAT32DC ZB CASSETTA 32A GUIDA 4 MOD COP CHIUSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 32 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 600...690 V

  • Selezione di fase - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8050162831020

Codice prodotto

ZATCAT32DC

Cod. produttore

CAT32DC

Produttore

ZAT

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di poli:

4

Corrente nominale in AC 50 Hz:

32 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

600...690 V

Selezione di fase:

no

Con arresto:

no

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Protezione:

Fusibile cilindrico

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

210 mm

Larghezza:

100 mm

Altezza:

125 mm

ZB CASSETTA 32A GUIDA 4 MOD CON COPERCHIO CHIUSO