ZAMET SPA - ZATC02402540 01 ZC RACCORDO PIANO T COP 25X 40 08 - C02402540 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 25 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 40 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Tipologia - Connettore integrato
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784000185
Codice prodotto
ZATC02402540 01
Cod. produttore
C02402540 01
Produttore
ZAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
25 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
40 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Tipologia:
Connettore integrato
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


