ZAMET SPA - ZATBP63A30 ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 63A 4 POLI - BP63A30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A
Numero di poli - 4
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...690 V
Confezione
4 PZ
EAN
8050162830702
Codice prodotto
ZATBP63A30
Cod. produttore
BP63A30
Produttore
ZAT
Corrente nominale in AC 50 Hz:
63 A
Numero di poli:
4
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...690 V
Numero di punti di uscita:
5
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
73 mm
Altezza:
33 mm