pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATBP100A30 ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 100A 4 POLI - BP100A30

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATBP100A30 ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 100A 4 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A

  • Numero di poli - 4

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Flessibile - no

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...690 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8050162830726

Codice prodotto

ZATBP100A30

Cod. produttore

BP100A30

Produttore

ZAT

Corrente nominale in AC 50 Hz:

25 A

Numero di poli:

4

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...690 V

Numero di punti di uscita:

4

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

73 mm

Altezza:

33 mm

ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 100A 4 POLI