ZAMET SPA - ZATBA40A3065S ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 40A 6 POLI - BA40A3065S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Tipologia - Singolo
Numero di poli - 6
Colore - Grigio
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
12 PZ
EAN
8050162830122
Codice prodotto
ZATBA40A3065S
Cod. produttore
BA40A3065S
Produttore
ZAT
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Tipologia:
Singolo
Numero di poli:
6
Colore:
Grigio
Lunghezza:
3000 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
6
Numero di punti di uscita:
5
Flessibile:
no
Larghezza:
47 mm
Altezza:
17 mm


