pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATBA40A305S ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 40A 4 POLI - BA40A305S

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATBA40A305S ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 40A 4 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Singolo

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A

  • Numero di poli - 4

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Flessibile - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8050162830108

Codice prodotto

ZATBA40A305S

Cod. produttore

BA40A305S

Produttore

ZAT

Tipologia:

Singolo

Corrente nominale in AC 50 Hz:

40 A

Numero di poli:

4

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

no

Numero di punti di uscita:

5

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

47 mm

Altezza:

17 mm

ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 40A 4 POLI