ZAMET SPA - ZATBA25A3065S ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 25A 6 POLI - BA25A3065S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A
Numero di poli - 6
Numero di conduttori (esclusa terra) - 6
Flessibile - no
Confezione
12 PZ
EAN
8050162830054
Codice prodotto
ZATBA25A3065S
Cod. produttore
BA25A3065S
Produttore
ZAT
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
25 A
Numero di poli:
6
Numero di conduttori (esclusa terra):
6
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...600 V
Numero di punti di uscita:
5
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
47 mm
Altezza:
17 mm