pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATBA25A3052S ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 25A 2 POLI - BA25A3052S

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATBA25A3052S ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 25A 2 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Singolo

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A

  • Numero di poli - 2

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Flessibile - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8050162830030

Codice prodotto

ZATBA25A3052S

Cod. produttore

BA25A3052S

Produttore

ZAT

Tipologia:

Singolo

Corrente nominale in AC 50 Hz:

25 A

Numero di poli:

2

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Flessibile:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...600 V

Numero di punti di uscita:

5

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

47 mm

Altezza:

17 mm

ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 25A 2 POLI