pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATATSX40A6F ZB ALIM. TESTATA SX 40A 6 POLI - ATSX40A6F

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATATSX40A6F ZB ALIM. TESTATA SX 40A 6 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A

  • Punto di alimentazione - Fine

  • Tipologia - Singolo

  • Numero di poli - 6

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...600 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8050162830290

Codice prodotto

ZATATSX40A6F

Cod. produttore

ATSX40A6F

Produttore

ZAT

Corrente nominale in AC 50 Hz:

40 A

Punto di alimentazione:

Fine

Tipologia:

Singolo

Numero di poli:

6

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...600 V

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

365 mm

Larghezza:

120 mm

Altezza:

75 mm

ZB ALIMENTATORE TESTATA SX 40A 6 POLI