ZAMET SPA - ZATATDX40A6F ZB ALIM. TESTATA DX 40A 6 POLI - ATDX40A6F
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Numero di poli - 6
Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...600 V
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
4 PZ
EAN
8050162830276
Codice prodotto
ZATATDX40A6F
Cod. produttore
ATDX40A6F
Produttore
ZAT
Punto di alimentazione:
Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Numero di poli:
6
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...600 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipologia:
Singolo
Larghezza:
120 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza:
365 mm
Altezza:
75 mm