ZAMET SPA - ZATACBP63A ZB ALIMENTAZIONE INTERMEDIA 63A 4 POLI - ACBP63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A
Punto di alimentazione - Centro
Tipologia - Singolo
Numero di poli - 4
Tensione nominale in AC 50 Hz - 600...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050162831709
Codice prodotto
ZATACBP63A
Cod. produttore
ACBP63A
Produttore
ZAT
Corrente nominale in AC 50 Hz:
63 A
Punto di alimentazione:
Centro
Tipologia:
Singolo
Numero di poli:
4
Tensione nominale in AC 50 Hz:
600...690 V
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
1020 mm
Larghezza:
115 mm
Altezza:
73 mm


