YAGEO TMSS ITALY SRL - TSITCSMCN1M1F2 CAVO MODBUS IP67 M12-MF LUNGHEZZA 2M - TCSMCN1M1F2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Cavo di connessione
Confezione
1 PZ
EAN
3389119018463
Codice prodotto
TSITCSMCN1M1F2
Cod. produttore
TCSMCN1M1F2
Produttore
TSI
Tipo di accessori elettrici:
Cavo di connessione
Cavo schermato Modbus, Conn. M12 femmina, IP67, 2m. gamma prodotto: OsiSense XG - categoria accessori: accessori di collegamento - descrizione accessori: cavo di collegamento schermato Modbus - accessori / destinazione elementi: box di derivazione, stazione compatta - lunghezza cavo: 2 m. Benefici: Maggiore alle reti di comunicazione. Una gamma di innovativi encoder rotanti aperti ai bus di campo e resi molto più semplici per la configurazione della risoluzione.... Applicazioni: Industria:, Imballaggio, macchine per il taglio, robot, gru, movimentazione materiali, distributori automatici, stampa, processi continui, trasportatori.... Benefici: Pronti per l' apertura?. Ositrack offre la possibilità di conoscere il sistema RFID più aperto all'ampia gamma direti ed etichette elettroniche (tag) e più semplice da installare, collegare e configurare.... Applicazioni: Settori industriale, logistico, edile… per diverse funzioni: produzione flessibile in fabbrica, tracciabilità, controllo dell'accesso....


