pagina iniziale

WIMEX - WIM5523985 NH1XL 125A GPV 1500VDC FUS.FV - 5523985

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5523985 NH1XL 125A GPV 1500VDC  FUS.FV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241222662

Codice prodotto

WIM5523985

Cod. produttore

5523985

Produttore

WIM

Fusibile NH1XL 125A gPV 1500VDC 1500V DC 125A gPV con omologazione