pagina iniziale

WIMEX - WIM5523914 NH3 GPV 315A 1000VDC FUS. FV - 5523914

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5523914 NH3 GPV  315A  1000VDC FUS. FV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241198608

Codice prodotto

WIM5523914

Cod. produttore

5523914

Produttore

WIM

Fusibile NH3 gPV 315A 1000VDC 1000V DC 315A gPV