pagina iniziale

WIMEX - WIM5403790 CF22 GR 100A 690AC 440DC FUS - 5403790

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5403790 CF22   GR 100A 690AC 440DC FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241194716

Codice prodotto

WIM5403790

Cod. produttore

5403790

Produttore

WIM

Fusibile CF22 gR 100A 690V AC IEC 700V AC UL 100A gR con omologazione