pagina iniziale

WIMEX - WIM5403632 CF14 GR 32A 690AC 440DC FUS - 5403632

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5403632 CF14   GR 32A 690AC 440DC FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241194440

Codice prodotto

WIM5403632

Cod. produttore

5403632

Produttore

WIM

Fusibile CF14 gR 32A 690V AC IEC 700V AC UL 32A gR con omologazione