pagina iniziale

WIMEX - WIM5402805 SPF 5A 1000VDC UL FUS.FV - 5402805

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5402805 SPF 5A  1000VDC  UL FUS.FV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241190046

Codice prodotto

WIM5402805

Cod. produttore

5402805

Produttore

WIM

Fusibile SPF gPV 5A 1000VDC UL 1000V DC 5A gPV con omologazione