pagina iniziale

WIMEX - WIM4501031 BATT.LED 40L WARM SILVER IP20 - 4501031

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4501031 BATT.LED 40L WARM SILVER IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8025241204989

Codice prodotto

WIM4501031

Cod. produttore

4501031

Produttore

WIM

Battery filo PVC 5m 40LED WARM PVC trasparente 4,5V