pagina iniziale

WIMEX - WIM4285550 PTL R7S 74,9 MM 6A STAFFA ST- - 4285550

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4285550 PTL R7S 74,9 MM 6A STAFFA ST-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241089104

Codice prodotto

WIM4285550

Cod. produttore

4285550

Produttore

WIM

Portalampade per alogene tensione di rete steatite R7s 250V 74,9mm