pagina iniziale

WIMEX - WIM4254120 AL.E27 45X70 230V 28W GLS CH- - 4254120

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4254120 AL.E27 45X70 230V 28W GLS CH-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8025241191500

Codice prodotto

WIM4254120

Cod. produttore

4254120

Produttore

WIM

Lamp. Alog. speciali professionale sfera_ E27 230VAC 28W 0,12A 45x76mm