pagina iniziale

WIMEX - WIM4211552 ALOG. H7 PX26D 12V 55W - 4211552

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4211552 ALOG. H7 PX26D 12V  55W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241088831

Codice prodotto

WIM4211552

Cod. produttore

4211552

Produttore

WIM

Lamp. Alog. per auto automotive P2x26d_ H7 12VDC 55W 4,5A 11,6x60mm