pagina iniziale

WIMEX - WIM4104400 E14 19X47 20V 2W CHIARO - 4104400

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4104400 E14 19X47 20V 2W CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241191821

Codice prodotto

WIM4104400

Cod. produttore

4104400

Produttore

WIM

Lamp. Incand. votivo tubolare_E14 20VDC 2W 19x47mm