pagina iniziale

WIMEX - WIM4104212 CANDELA OSCILL. 3W 230V - 4104212

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4104212 CANDELA OSCILL.  3W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241191739

Codice prodotto

WIM4104212

Cod. produttore

4104212

Produttore

WIM

Lamp. Incand. votivo fiamma oscillante_E14 230VAC 3W 38x108mm