pagina iniziale

WIMEX - WIM4104200 FIAMMETTA BOUGIEE10 14V - 4104200

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4104200 FIAMMETTA BOUGIEE10 14V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241191708

Codice prodotto

WIM4104200

Cod. produttore

4104200

Produttore

WIM

Lamp. Incand. votivo fiammetta_E10 12VDC 1W 15x46mm