pagina iniziale

WIMEX - WIM4103959 SIL. SV 11X44 24V 10W- - 4103959

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4103959 SIL. SV  11X44 24V 10W-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241069984

Codice prodotto

WIM4103959

Cod. produttore

4103959

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV8.5 24VDC 5W 11x44mm