pagina iniziale

WIMEX - WIM4103953 SIL. SV 11X44 12V 10W - 4103953

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4103953 SIL. SV  11X44 12V 10W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241069861

Codice prodotto

WIM4103953

Cod. produttore

4103953

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV8.5 24VDC 3W 11x44mm