pagina iniziale

WIMEX - WIM4103930 SIL. SV 15X44 24V 15W - 4103930

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4103930 SIL. SV  15X44 24V 15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241069540

Codice prodotto

WIM4103930

Cod. produttore

4103930

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV8.5 24VDC 15W 15x44mm