pagina iniziale

WIMEX - WIM4103920 SIL. SV 15X44 12V 15W - 4103920

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4103920 SIL. SV  15X44 12V 15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241069342

Codice prodotto

WIM4103920

Cod. produttore

4103920

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV8.5 12VDC 15W 15x44mm