pagina iniziale

WIMEX - WIM4103870 SIL. SV 11X39 12V 10W - 4103870

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4103870 SIL. SV  11X39 12V 10W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241068949

Codice prodotto

WIM4103870

Cod. produttore

4103870

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV8.5 12VDC 10W 11x39mm